コーコス信岡
ブルゾン P-4490
強靭素材なのに、ソフトな着心地。ハードな現場、過酷な環境に快適を提供。
背当て付。ラグラン袖。右胸隠しポケット。両胸ポケット(ペン差し付)。左袖ポケット(ペン差し付)。内ポケット(ファスナー付)。
混率(%)
ポリエステル60、綿40(再生PET繊維60使用)
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
ブルゾン
素材
エコソフトツイル
名入れ
可
胸ポケット左(幅×深さ)(cm)
14×16
内容量
1着
バスケットに入れる
32
件中 1~32件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30018187
P-4490
パールベージュ
S
¥
13,500
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
9日以内出荷
返品不可
名入れ可
30018196
P-4490
パールベージュ
M
¥
13,500
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
30018205
P-4490
パールベージュ
L
¥
13,500
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
30018214
P-4490
パールベージュ
LL
¥
13,500
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
30018223
P-4490
パールベージュ
EL
¥
13,500
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
30018232
P-4490
パールベージュ
4L
¥
13,500
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
30018248
P-4490
パールベージュ
5L
¥
13,500
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
30018257
P-4490
パールベージュ
SS
¥
13,500
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
30018266
P-4490
エンパイアブルー
S
¥
13,500
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
30018275
P-4490
エンパイアブルー
M
¥
13,500
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
30018284
P-4490
エンパイアブルー
L
¥
13,500
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
30018293
P-4490
エンパイアブルー
LL
¥
13,500
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
30018302
P-4490
エンパイアブルー
EL
¥
13,500
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
30018318
P-4490
エンパイアブルー
4L
¥
13,500
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
30018327
P-4490
エンパイアブルー
5L
¥
13,500
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
30018336
P-4490
エンパイアブルー
SS
¥
13,500
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
30018345
P-4490
シルキーライム
S
¥
13,500
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
30018354
P-4490
シルキーライム
M
¥
13,500
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
30018363
P-4490
シルキーライム
L
¥
13,500
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
30018372
P-4490
シルキーライム
LL
¥
13,500
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
30018388
P-4490
シルキーライム
EL
¥
13,500
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
30018397
P-4490
シルキーライム
4L
¥
13,500
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
30018406
P-4490
シルキーライム
5L
¥
13,500
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
30018415
P-4490
シルキーライム
SS
¥
13,500
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
30018424
P-4490
アイビーグリーン
S
¥
13,500
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
9日以内出荷
返品不可
名入れ可
30018433
P-4490
アイビーグリーン
M
¥
13,500
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
30018442
P-4490
アイビーグリーン
L
¥
13,500
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
30018458
P-4490
アイビーグリーン
LL
¥
13,500
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
30018467
P-4490
アイビーグリーン
EL
¥
13,500
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
30018476
P-4490
アイビーグリーン
4L
¥
13,500
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
30018485
P-4490
アイビーグリーン
5L
¥
13,500
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
30018494
P-4490
アイビーグリーン
SS
¥
13,500
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください