防寒ブルゾン A-3270

防寒ブルゾン A-3270 - コーコス信岡防寒ブルゾン A-3270 - コーコス信岡防寒ブルゾン A-3270 - コーコス信岡防寒ブルゾン A-3270 - コーコス信岡防寒ブルゾン A-3270 - コーコス信岡
(1件のレビュー)

次世代テイストのNEWワークウェア、『A-3170シリーズ』の防寒。
裏地に熱反射プリント、袖口裏フリース、衿裏ブロックフリース等、温かい機能満載。ヘルメットフード、W前立て、表面突起付属無し、反射等で幅広い業種に対応。
表生地
防風性の高いシャドードットシェル
裏生地
熱反射プリント素材を使用し、気温が低い時でも快適な暖かさ
重防寒でありながら軽量設計
防風、防寒の本格的な防寒仕様でありながら、軽量設計。
長時間の着用でも、疲れにくく作業を快適にサポートします。
衿裏マイクロブロックフリース。大型フードファスナー脱着。フードスピンドル付。背中反射テープ付。カフスアジャスター。袖口裏フリース。左袖ペン差し。胸フラップ反射パイピング。内ポケット。夜でも見える高視認仕様。

混率(%)(表)ポリエステル100、(裏)ポリエステル100、(中綿)ポリエステル100その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別ブルゾン基本仕様フード取り外し可素材(表)シャドードビーシェル(防風、耐水圧5,000mm)、(裏)タフタ(熱反射プリント)材質(ファスナー)樹脂(引手金属)名入れ胸ポケット左(幅×深さ)(cm)14×15内容量1着
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30050247A-3270ネイビーS
14,900
7,790
8,569(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
30050265A-3270ネイビーL
14,900
7,790
8,569(税込)
9日以内出荷
返品不可
名入れ可
30050274A-3270ネイビーLL
14,900
7,790
8,569(税込)
9日以内出荷
返品不可
名入れ可
30050283A-3270ネイビー3L
14,900
7,790
8,569(税込)
9日以内出荷
返品不可
名入れ可
30050308A-3270ネイビー5L
14,900
7,790
8,569(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
30050335A-3270ブルーM
14,900
7,790
8,569(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
30050353A-3270ブルーLL
14,900
7,790
8,569(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
30050362A-3270ブルー3L
14,900
7,790
8,569(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
30050378A-3270ブルー4L
14,900
7,790
8,569(税込)
9日以内出荷
返品不可
名入れ可
30050387A-3270ブルー5L
14,900
7,790
8,569(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
30050396A-3270ブルー6L
14,900
7,790
8,569(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
30050405A-3270オレンジS
14,900
7,790
8,569(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
30050448A-3270オレンジ3L
14,900
7,790
8,569(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
30050457A-3270オレンジ4L
14,900
7,790
8,569(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
30050466A-3270オレンジ5L
14,900
7,790
8,569(税込)
9日以内出荷
返品不可
名入れ可
30050475A-3270オレンジ6L
14,900
7,790
8,569(税込)
9日以内出荷
返品不可
名入れ可
30050484A-3270レッドS
14,900
7,790
8,569(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
30050493A-3270レッドM
14,900
7,790
8,569(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
30050502A-3270レッドL
14,900
7,790
8,569(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
30050518A-3270レッドLL
14,900
7,790
8,569(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
30050527A-3270レッド3L
14,900
7,790
8,569(税込)
9日以内出荷
返品不可
名入れ可
30050536A-3270レッド4L
14,900
7,790
8,569(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
30050545A-3270レッド5L
14,900
7,790
8,569(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
30050554A-3270レッド6L
14,900
7,790
8,569(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
30050563A-3270チャコールS
14,900
7,790
8,569(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
30050572A-3270チャコールM
14,900
7,790
8,569(税込)
9日以内出荷
返品不可
名入れ可
30050588A-3270チャコールL
14,900
7,790
8,569(税込)
9日以内出荷
返品不可
名入れ可
30050606A-3270チャコール3L
14,900
7,790
8,569(税込)
9日以内出荷
返品不可
名入れ可
30050633A-3270チャコール6L
14,900
7,790
8,569(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
30050256A-3270ネイビーM
14,900
7,790
8,569(税込)
取扱停止中
返品不可
名入れ可
30050317A-3270ネイビー6L
14,900
7,790
8,569(税込)
取扱停止中
返品不可
名入れ可
30050344A-3270ブルーL
14,900
7,790
8,569(税込)
欠品中
返品不可
名入れ可
出荷予定:出荷時期未定
30050292A-3270ネイビー4L
14,900
取扱い終了
名入れ可
30050326A-3270ブルーS
14,900
取扱い終了
返品不可
名入れ可
30050414A-3270オレンジM
14,900
取扱い終了
返品不可
名入れ可
30050423A-3270オレンジL
14,900
取扱い終了
返品不可
名入れ可
30050432A-3270オレンジLL
14,900
取扱い終了
返品不可
名入れ可
30050597A-3270チャコールLL
14,900
取扱い終了
名入れ可
30050615A-3270チャコール4L
14,900
取扱い終了
名入れ可
30050624A-3270チャコール5L
14,900
取扱い終了
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30050274
2024-02-02
用途: 土木 造園
その他業種

防寒性はそれなりにいいと思います。
雪が降る山間部の作業でもアウターとしてしっかり役にたってくれました。
素材がポリエステルなので汚れたら洗濯機で丸洗い出るのも助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする