曜日別特売

防寒コート A-3276

防寒コート A-3276 - コーコス信岡防寒コート A-3276 - コーコス信岡防寒コート A-3276 - コーコス信岡防寒コート A-3276 - コーコス信岡防寒コート A-3276 - コーコス信岡

次世代テイストのNEWワークウェア、『A-3170シリーズ』の防寒。
裏地に熱反射プリント、袖口裏フリース、衿裏ブロックフリース等、温かい機能満載。ヘルメットフード、W前立て、表面突起付属無し、反射等で幅広い業種に対応。
表生地
防風性の高いシャドードットシェル
裏生地
熱反射プリント素材を使用し、気温が低い時でも快適な暖かさ
重防寒でありながら軽量設計
防風、防寒の本格的な防寒仕様でありながら、軽量設計。
長時間の着用でも、疲れにくく作業を快適にサポートします。
衿裏マイクロブロックフリース。大型フードファスナー脱着。フードスピンドル付。背中反射テープ付。カフスアジャスター。袖口裏フリース。左袖ペン差し。胸フラップ反射パイピング。内ポケット。夜でも見える高視認仕様。

混率(%)(表)ポリエステル100、(裏)ポリエステル100、(中綿)ポリエステル100種別コート素材(表)シャドードビーシェル(防風、耐水圧5,000mm)、(裏)タフタ(熱反射プリント)材質(ファスナー)樹脂(引手金属)胸ポケット左(幅×深さ)(cm)14×15内容量1着
全40種類を絞り込む
サイズ
40種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30050922A-3276ネイビーS
16,900
8,690
9,559(税込)
翌々日出荷
返品不可
30050956A-3276ネイビーLL
16,900
8,690
9,559(税込)
9日以内出荷
返品不可
30050965A-3276ネイビー3L
16,900
8,690
9,559(税込)
9日以内出荷
返品不可
30050974A-3276ネイビー4L
16,900
8,690
9,559(税込)
9日以内出荷
返品不可
30050983A-3276ネイビー5L
16,900
8,690
9,559(税込)
翌々日出荷
返品不可
30050992A-3276ネイビー6L
16,900
8,690
9,559(税込)
9日以内出荷
返品不可
30051008A-3276ブルーS
16,900
8,690
9,559(税込)
翌々日出荷
返品不可
30051026A-3276ブルーL
16,900
8,690
9,559(税込)
翌々日出荷
返品不可
30051035A-3276ブルーLL
16,900
8,690
9,559(税込)
翌々日出荷
返品不可
30051053A-3276ブルー4L
16,900
8,690
9,559(税込)
翌々日出荷
30051062A-3276ブルー5L
16,900
8,690
9,559(税込)
翌々日出荷
返品不可
30051078A-3276ブルー6L
16,900
8,690
9,559(税込)
翌々日出荷
返品不可
30051087A-3276オレンジS
16,900
8,690
9,559(税込)
翌々日出荷
返品不可
30051096A-3276オレンジM
16,900
8,690
9,559(税込)
翌々日出荷
返品不可
30051105A-3276オレンジL
16,900
8,690
9,559(税込)
翌々日出荷
返品不可
30051114A-3276オレンジLL
16,900
8,690
9,559(税込)
翌々日出荷
返品不可
30051123A-3276オレンジ3L
16,900
8,690
9,559(税込)
9日以内出荷
返品不可
30051132A-3276オレンジ4L
16,900
8,690
9,559(税込)
翌々日出荷
返品不可
30051148A-3276オレンジ5L
16,900
8,690
9,559(税込)
翌々日出荷
返品不可
30051157A-3276オレンジ6L
16,900
8,690
9,559(税込)
翌々日出荷
返品不可
30051184A-3276レッドL
16,900
8,690
9,559(税込)
9日以内出荷
返品不可
30051193A-3276レッドLL
16,900
8,690
9,559(税込)
翌々日出荷
返品不可
30051202A-3276レッド3L
16,900
8,690
9,559(税込)
9日以内出荷
返品不可
30051218A-3276レッド4L
16,900
8,690
9,559(税込)
9日以内出荷
返品不可
30051227A-3276レッド5L
16,900
8,690
9,559(税込)
翌々日出荷
返品不可
30051236A-3276レッド6L
16,900
8,690
9,559(税込)
翌々日出荷
返品不可
30051245A-3276チャコールS
16,900
8,690
9,559(税込)
翌々日出荷
返品不可
30051254A-3276チャコールM
16,900
8,690
9,559(税込)
9日以内出荷
30051263A-3276チャコールL
16,900
8,690
9,559(税込)
9日以内出荷
返品不可
30051272A-3276チャコールLL
16,900
8,690
9,559(税込)
9日以内出荷
返品不可
30051288A-3276チャコール3L
16,900
8,690
9,559(税込)
9日以内出荷
返品不可
30051297A-3276チャコール4L
16,900
8,690
9,559(税込)
9日以内出荷
返品不可
30051306A-3276チャコール5L
16,900
8,690
9,559(税込)
翌々日出荷
返品不可
30051315A-3276チャコール6L
16,900
8,690
9,559(税込)
翌々日出荷
返品不可
30050947A-3276ネイビーL
16,900
8,690
9,559(税込)
取扱停止中
返品不可
30051166A-3276レッドS
16,900
8,690
9,559(税込)
取扱停止中
返品不可
30051175A-3276レッドM
16,900
8,690
9,559(税込)
取扱停止中
返品不可
30050938A-3276ネイビーM
16,900
取扱い終了
30051017A-3276ブルーM
16,900
取扱い終了
30051044A-3276ブルー3L
16,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする