曜日別特売

手作り賞状作成用紙

手作り賞状作成用紙 - タカ印(ササガワ)手作り賞状作成用紙 - タカ印(ササガワ)手作り賞状作成用紙 - タカ印(ササガワ)手作り賞状作成用紙 - タカ印(ササガワ)手作り賞状作成用紙 - タカ印(ササガワ)手作り賞状作成用紙 - タカ印(ササガワ)手作り賞状作成用紙 - タカ印(ササガワ)手作り賞状作成用紙 - タカ印(ササガワ)
(1件のレビュー)

「賞状専用用紙」だから、一味違う美しい仕上がり。乾きが早くにじまない!滑らかな肌触り!賞状用紙の専門メーカーがお勧めする「別漉き用紙」。テンプレートでいろいろな賞状が自由に作れます!「オリジナル賞状」を作成するのに最適です。文章のテンプレートはもちろん、さまざまな枠のデザインテンプレートをご用意しています。手書き(毛筆など)や通常印刷(オフセット)にも対応しています。

仕様タテ・ヨコ兼用タイプタテ・ヨコ兼用RoHS指令(10物質対応)対応FSC認証認定FSC認証番号C100389内容量1冊(10枚)
注意
※この製品はFSC認証紙を使用しています。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(縦×横)(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3008629710-1959257×182上質紙(157g/m2)
460
459
505(税込)
当日出荷
3008630610-1961364×257上質紙(157g/m2)
720
719
791(税込)
当日出荷
3008631510-1962420×297上質紙(157g/m2)
790
789
868(税込)
当日出荷
3008632410-1966257×182ケント紙(157g/m2)
520
519
571(税込)
当日出荷
3008633310-1968364×257ケント紙(157g/m2)
790
789
868(税込)
当日出荷
3008634210-1969420×297ケント紙(157g/m2)
860
859
945(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30086297
2020-10-15
用途: 賞状
サービス業

思っていた通りの仕上がりになって良かったです!!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

典礼用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする