NS(日進工具)
アルミ専用エンドミル(DLCコーティング)2倍刃長タイプ
材質
超硬合金
刃数
2
表面処理
DLCコーティング
ねじれ角(°)
45
内容量
1本
バスケットに入れる
22
件中 1~22件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30090104
AL2D-2DLC D0.5
0.5
4
1
45
¥
4,800
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
30090113
AL2D-2DLC D0.6
0.6
4
1.2
45
¥
5,900
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
30090122
AL2D-2DLC D0.7
0.7
4
1.4
45
¥
5,900
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
30090138
AL2D-2DLC D0.8
0.8
4
1.6
45
¥
5,900
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
30090147
AL2D-2DLC D0.9
0.9
4
1.8
45
¥
5,900
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
30090156
AL2D-2DLC D1
1
4
2
45
¥
3,700
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
30090165
AL2D-2DLC D1.5
1.5
4
3
45
¥
3,700
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
30090174
AL2D-2DLC D10
10
10
20
75
¥
14,400
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
当日出荷
メーカー直送
30090183
AL2D-2DLC D11
11
12
22
80
¥
21,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
30090192
AL2D-2DLC D12
12
12
24
80
¥
21,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
30090208
AL2D-2DLC D2
2
4
4
45
¥
3,700
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
30090217
AL2D-2DLC D2.5
2.5
4
5
45
¥
4,800
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
30090226
AL2D-2DLC D3
3
6
6
50
¥
5,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
30090235
AL2D-2DLC D3.5
3.5
6
7
50
¥
6,200
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
30090244
AL2D-2DLC D4
4
6
8
50
¥
5,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
30090253
AL2D-2DLC D4.5
4.5
6
9
55
¥
6,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
30090262
AL2D-2DLC D5
5
6
10
55
¥
5,700
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
翌々日出荷
30090278
AL2D-2DLC D5.5
5.5
6
11
55
¥
7,000
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
30090287
AL2D-2DLC D6
6
6
12
55
¥
5,900
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
30090296
AL2D-2DLC D7
7
8
14
70
¥
11,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
30090305
AL2D-2DLC D8
8
8
16
70
¥
11,200
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
当日出荷
30090314
AL2D-2DLC D9
9
10
18
75
¥
14,400
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
欠品中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください