曜日別特売

アルミ専用エンドミル(DLCコーティング)5倍刃長タイプ

アルミ専用エンドミル(DLCコーティング)5倍刃長タイプ - NS(日進工具)
材質超硬合金刃数2枚表面処理DLCコーティングねじれ角(°)45内容量1本
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30090463AL5D-2DLC D150541
9,300
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
30090472AL5D-2DLC D1.5507.541.5
9,300
5,598
6,158(税込)
当日出荷
30090488AL5D-2DLC D10100501010
29,800
17,880
19,668(税込)
翌々日出荷
30090497AL5D-2DLC D11110551211
36,100
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
30090506AL5D-2DLC D12110601212
36,100
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
30090515AL5D-2DLC D2501042
9,300
5,598
6,158(税込)
当日出荷
30090524AL5D-2DLC D2.55012.542.5
9,300
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
30090533AL5D-2DLC D3551563
11,000
6,698
7,368(税込)
当日出荷
30090542AL5D-2DLC D4602064
11,600
6,998
7,698(税込)
当日出荷
30090558AL5D-2DLC D5652565
12,200
6,698
7,368(税込)
欠品中
出荷予定:2026年9月上旬
30090567AL5D-2DLC D6753066
14,300
8,598
9,458(税込)
当日出荷
30090576AL5D-2DLC D7903587
21,100
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
30090585AL5D-2DLC D8904088
21,100
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
30090594AL5D-2DLC D910045109
29,800
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする