曜日別特売

ダイヤモンドコーティング硬脆材加工用ボールエンドミル

ダイヤモンドコーティング硬脆材加工用ボールエンドミル - NS(日進工具)

刃先強度と切れ味を両立したスパイラルボール形状と、密着力を強化した新開発ダイヤモンドコーティングを採用。

用途曲面加工シャンク径(Φmm)4全長(mm)45材質超硬合金刃数2表面処理ダイヤモンドコーティングねじれ角(°)20内容量1本
全12種類を絞り込む
ボール半径R(mm)
刃長(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
ボール半径R(mm)
有効長(mm)
刃長(mm)
形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30091032DCMB R0.10.1-0.15
39,900
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
30091048DCMB R0.1X0.50.10.50.12
40,300
24,980
27,478(税込)
当日出荷
30091057DCMB R0.20.2-0.3
36,800
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
30091066DCMB R0.2X10.210.25
37,200
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
30091075DCMB R0.30.3-0.45
32,700
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
30091084DCMB R0.3X1.50.31.50.35
33,100
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
30091093DCMB R0.50.5-0.75
32,700
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
30091102DCMB R0.5X2.50.52.50.6
33,100
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
30091118DCMB R0.750.75-1.1
32,700
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
30091127DCMB R0.75X3.80.753.80.9
33,100
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
30091136DCMB R11-1.5
32,700
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
30091145DCMB R1X5151.2
33,100
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする