曜日別特売

高硬度用4枚刃ロングネックラジアスエンドミル

高硬度用4枚刃ロングネックラジアスエンドミル - NS(日進工具)
材質超微粒子超硬合金刃数4表面処理無限コーティングプレミアム内容量1本
全48種類を絞り込む
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
48種類すべて表示中
注文コード
品番
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30091154MHRH430R D1.5XR0.05X121.541.250
7,400
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
30091163MHRH430R D1.5XR0.05X151.541.250
7,400
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
30091172MHRH430R D1.5XR0.05X31.541.250
6,900
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
30091188MHRH430R D1.5XR0.05X41.541.250
6,900
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
30091197MHRH430R D1.5XR0.05X61.541.250
6,900
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
30091206MHRH430R D1.5XR0.05X81.541.250
7,400
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
30091215MHRH430R D1.5XR0.1X31.541.250
6,900
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
30091224MHRH430R D1.5XR0.2X31.541.250
6,900
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
30091233MHRH430R D1.5XR0.3X31.541.250
6,900
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
30091242MHRH430R D1.5XR0.5X31.541.250
6,900
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
30091258MHRH430R D1XR0.05X2140.850
6,500
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
30091267MHRH430R D1XR0.1X2140.850
6,500
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
30091285MHRH430R D1XR0.3X2140.850
6,500
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
30091294MHRH430R D2XR0.05X12241.650
7,400
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
30091303MHRH430R D2XR0.05X16241.660
7,400
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
30091312MHRH430R D2XR0.05X20241.660
7,400
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
30091328MHRH430R D2XR0.05X4241.650
6,900
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
30091346MHRH430R D2XR0.05X8241.650
7,400
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
30091355MHRH430R D2XR0.1X4241.650
6,900
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
30091364MHRH430R D2XR0.2X4241.650
6,900
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
30091373MHRH430R D2XR0.3X4241.650
6,900
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
30091382MHRH430R D2XR0.5X4241.650
6,900
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
30091398MHRH430R D3XR0.05X12362.550
7,900
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
30091407MHRH430R D3XR0.05X16362.560
9,900
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
30091416MHRH430R D3XR0.05X20362.560
9,900
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
30091425MHRH430R D3XR0.05X4362.550
6,600
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
30091443MHRH430R D3XR0.05X8362.550
6,600
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
30091452MHRH430R D3XR0.1X4362.550
6,600
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
30091468MHRH430R D3XR0.1X6362.550
6,600
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
30091477MHRH430R D3XR0.2X4362.550
6,600
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
30091486MHRH430R D3XR0.2X6362.550
6,600
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
30091495MHRH430R D3XR0.3X4362.550
6,600
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
30091513MHRH430R D3XR0.5X4362.550
6,600
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
30091522MHRH430R D3XR0.5X6362.550
6,600
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
30091538MHRH430R D4XR0.1X8463.260
9,900
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
30091547MHRH430R D4XR0.2X8463.260
9,900
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
30091556MHRH430R D4XR0.3X8463.260
9,900
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
30091565MHRH430R D4XR0.5X8463.260
9,900
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
30091574MHRH430R D4XR1X8463.260
9,900
5,998
6,598(税込)
当日出荷
30091583MHRH430R D6XR0.1X1266570
14,300
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
30091592MHRH430R D6XR0.2X1266570
14,300
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
返品不可
30091608MHRH430R D6XR0.3X1266570
14,300
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
30091626MHRH430R D6XR1X1266570
14,300
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
30091276MHRH430R D1XR0.2X2140.850
6,500
3,998
4,398(税込)
取扱停止中
返品不可
30091337MHRH430R D2XR0.05X6241.650
6,900
3,998
4,398(税込)
取扱停止中
返品不可
30091434MHRH430R D3XR0.05X6362.550
6,600
3,998
4,398(税込)
取扱停止中
返品不可
30091504MHRH430R D3XR0.3X6362.550
6,600
3,998
4,398(税込)
取扱停止中
返品不可
30091617MHRH430R D6XR0.5X1266570
14,300
8,598
9,458(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする