曜日別特売

ヤータモン・カーチス シャワーヘッドとホースのセット

ヤータモン・カーチス シャワーヘッドとホースのセット - GAONA(ガオナ)ヤータモン・カーチス シャワーヘッドとホースのセット - GAONA(ガオナ)ヤータモン・カーチス シャワーヘッドとホースのセット - GAONA(ガオナ)ヤータモン・カーチス シャワーヘッドとホースのセット - GAONA(ガオナ)ヤータモン・カーチス シャワーヘッドとホースのセット - GAONA(ガオナ)ヤータモン・カーチス シャワーヘッドとホースのセット - GAONA(ガオナ)ヤータモン・カーチス シャワーヘッドとホースのセット - GAONA(ガオナ)ヤータモン・カーチス シャワーヘッドとホースのセット - GAONA(ガオナ)

世界の一流ホテルで選ばれているGROHE社製のシャワーヘッドとホースのセットです。
レイン・スマートレイン・ジェット・マッサージの4種類の水流に切替ができます。
ジェットシャワーで体をほぐしてマッサージができます。また、お風呂掃除にも最適です。
手元ストップボタンのON/OFFで止水できる手元止水機能付きで、節水できます。
軟質噴板採用で目詰まりなどのお手入れ楽々。噴板の突起を指でなぞるだけ。
シャワーホースの長さは1.6mです。
アダプター付でほとんどのメーカーに取付可能。

用途浴室浴槽(バス)、お風呂付属品アダプター3個材質ABS樹脂、塩化ビニル樹脂、黄銅シルバーホース長さ(m)1.6アズワン品番64-5152-59止水スイッチ正面スイッチ水流切替内容量1セット
注意
※器具破損防止のため、完全に止水しません。
※バランス釜・シングルレバー混合栓・逆流防止機構がない混合栓には使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30094006GA-FH027
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

だれでも簡単!シャワーヘッドの交換方法|GAONA[ガオナ]
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする