これカモ シャワーホース 取替用(ホワイト)

これカモ シャワーホース 取替用(ホワイト) - GAONA(ガオナ)これカモ シャワーホース 取替用(ホワイト) - GAONA(ガオナ)これカモ シャワーホース 取替用(ホワイト) - GAONA(ガオナ)これカモ シャワーホース 取替用(ホワイト) - GAONA(ガオナ)これカモ シャワーホース 取替用(ホワイト) - GAONA(ガオナ)これカモ シャワーホース 取替用(ホワイト) - GAONA(ガオナ)これカモ シャワーホース 取替用(ホワイト) - GAONA(ガオナ)これカモ シャワーホース 取替用(ホワイト) - GAONA(ガオナ)
(1件のレビュー)

ホワイトのシャワーホースです。
ほとんどのメーカーのシャワーフックとのガタつきを軽減するシャワーホースです。
シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。
工具不要で取付簡単です。
シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱しています。
混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用・G1/2ネジ用の5種類を同梱しています。
上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。

用途浴室浴槽(バス)、お風呂付属品アダプター7個材質塩化ビニル樹脂、ポリアセタールホワイト材質(本体)塩化ビニル樹脂、ポリアセタール使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60内容量1本
全25種類を絞り込む
ホース長さ(m)
25種類すべて表示中
注文コード
品番
ホース長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30094042GA-FK0390.6
オープン
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
30094058GA-FK0400.7
オープン
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
返品不可
30094067GA-FK0410.8
オープン
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
返品不可
30094076GA-FK0420.9
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
30094085GA-FK0431
オープン
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
30094094GA-FK0441.1
オープン
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
30094103GA-FK0451.2
オープン
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
返品不可
30094112GA-FK0461.3
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
30094128GA-FF0181.4
オープン
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
返品不可
30094137GA-FK0471.5
オープン
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
返品不可
30094146GA-FF0191.6
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
30094155GA-FK0481.7
オープン
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
返品不可
30094164GA-FF0201.8
オープン
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
30094173GA-FK0491.9
オープン
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
返品不可
30094182GA-FF0212
オープン
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
30094198GA-FK0502.1
オープン
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
返品不可
30094207GA-FK0512.2
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
30094216GA-FK0522.3
オープン
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
返品不可
30094225GA-FK0532.4
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
30094234GA-FK0542.5
オープン
4,198
4,618(税込)
8日以内出荷
返品不可
30094243GA-FK0552.6
オープン
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
返品不可
30094252GA-FK0562.7
オープン
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
30094268GA-FK0572.8
オープン
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
返品不可
30094277GA-FK0582.9
オープン
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
30094286GA-FK0593
オープン
4,698
5,168(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30094042
2019-05-15
用途: シャワーの水質向上
医療・福祉・介護関連業

KVKのシャワーに水漏れする事なく装着することができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする