これカモ シャッター式風呂フタ 取替用

これカモ シャッター式風呂フタ 取替用 - GAONA(ガオナ)これカモ シャッター式風呂フタ 取替用 - GAONA(ガオナ)これカモ シャッター式風呂フタ 取替用 - GAONA(ガオナ)これカモ シャッター式風呂フタ 取替用 - GAONA(ガオナ)これカモ シャッター式風呂フタ 取替用 - GAONA(ガオナ)これカモ シャッター式風呂フタ 取替用 - GAONA(ガオナ)これカモ シャッター式風呂フタ 取替用 - GAONA(ガオナ)これカモ シャッター式風呂フタ 取替用 - GAONA(ガオナ)
(2件のレビュー)

軽量で扱いやすいシャッター式風呂フタです。
シャッター式のため、コンパクトに巻き取る事ができコンパクトに収納できます。

用途浴室浴槽(バス)、お風呂材質ポリプロピレンアイボリーアズワン品番64-5152-78寸法(幅W×奥行D)(cm)75×110内容量1個
注意
※風呂ふたを選ぶ場合は、ご使用になる浴槽の縁に充分かかる大きさのものをお選びください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅×長さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30094408GA-FR020750×1100
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30094408
2022-05-24
用途: お風呂のふたです。
その他業種

大きさは今までの蓋と同じですが、清潔感があり非常に使いやすいです。浴室が明るくなりました。

対象商品 : 30094408
2017-10-15
用途: 風呂フタ
ウエダ製作所製造業

購入した製品は長さが少し長かったけれどもカッターナイフで簡単に切断できて
長さ調節出来ました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浴室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする