曜日別特売

これエエやん キッチンシャワー 首振り式 (掃除も簡単)

これエエやん キッチンシャワー 首振り式 (掃除も簡単) - GAONA(ガオナ)これエエやん キッチンシャワー 首振り式 (掃除も簡単) - GAONA(ガオナ)これエエやん キッチンシャワー 首振り式 (掃除も簡単) - GAONA(ガオナ)これエエやん キッチンシャワー 首振り式 (掃除も簡単) - GAONA(ガオナ)これエエやん キッチンシャワー 首振り式 (掃除も簡単) - GAONA(ガオナ)これエエやん キッチンシャワー 首振り式 (掃除も簡単) - GAONA(ガオナ)これエエやん キッチンシャワー 首振り式 (掃除も簡単) - GAONA(ガオナ)これエエやん キッチンシャワー 首振り式 (掃除も簡単) - GAONA(ガオナ)
(3件のレビュー)

パイプの先端ネジに取付けて使用するキッチンシャワーです。
泡沫とシャワーの2種類の水流に切替えできます。
クビフリ機能付き(左右で25°まで調節可能)なので、シンクの隅々まで洗うことができます。
整流器と比べて約40%の節水効果(メーカー比)、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。
温水でも使用できます。(使用温度1~60℃)
取付ネジサイズ W22山20

用途台所(キッチン)、流し台付属品パッキン材質ABS樹脂、ポリアセタール使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60最高使用温度(℃)60首振り対応対応水栓泡沫金具付のパイプ水流切替対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30094478GA-HK001ホワイト64-5151-03
オープン
2,098
2,308(税込)
当日出荷
30094487GA-HK002ピンク64-5151-04
オープン
取扱い終了
返品不可
30094496GA-HK003グリーン64-5151-05
オープン
取扱い終了
返品不可
30094505GA-HK004オレンジ64-5151-06
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30094478
2021-06-11
用途: キッチン
その他業種

今までは蛇口に付ける小型浄水器を使ってましたがあまり浄水を使わないのでシャワーとストレートだけの物を探してました。浄水器型の物はシャワーでも少し濾過があるためか水圧が弱かったのですが、コレは最初に水を出す時にビックリするくらいほぼ直管と同じぐらいで出てきます。強めのシャワーなので食器等の汚れも洗剤も素早くよくおちます。首振りもあるのでシンクの隅々まで水がよく届きます。

対象商品 : 30094478
2021-04-24
用途: 自宅

思っていたより便利で使いやすい。
アタッチメントも汎用性があります。

対象商品 : 30094496
2020-05-18
用途: 日常のキッチンにて
その他業種

思っていた以上に良いです、首降りもスムーズシンクの隅々までシャワーが届きシンクも奇麗に掃除が出来また食器洗いも切替えで水流調整が出来る.色もグリーにして良い感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする