曜日別特売

超強力 スリムマグネットフック

超強力 スリムマグネットフック - エスディアイ超強力 スリムマグネットフック - エスディアイ超強力 スリムマグネットフック - エスディアイ超強力 スリムマグネットフック - エスディアイ超強力 スリムマグネットフック - エスディアイ超強力 スリムマグネットフック - エスディアイ

スリムボディなのに超強力吊り下げ。
垂直方向にも水平方向にも吊り下げOK
キッチン用品から生活小物まですっきり吊り下げられます。

用途
キッチン用品から生活小物まで
水平にも垂直にも設置してお使いいただけます
特性超強力耐荷重(kg)3(垂直)、2(水平)材質本体:ネオジム磁石、ABS樹脂、フック:スチールフックブランコ内容量1個
注意
※小さなお子様の手の届かない所で使用してください。
※磁力の悪影響を受けやすいモノには使用しないでください。
※耐荷重以上のモノは吊り下げないでください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30650488SL-Wホワイト
オープン
439
483(税込)
当日出荷
30650497SL-Pピンク
オープン
439
483(税込)
翌々日出荷
返品不可
30650506SL-Gグリーン
オープン
439
483(税込)
翌々日出荷
返品不可
30650515SL-Bブルー
オープン
439
483(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする