曜日別特売

防寒ワンタッチ作業エプロン Working Blanket

防寒ワンタッチ作業エプロン Working Blanket - サンベルム防寒ワンタッチ作業エプロン Working Blanket - サンベルム防寒ワンタッチ作業エプロン Working Blanket - サンベルム
(1件のレビュー)

寒い季節の倉庫や、農業、ガーデニングにも最適な裏地フリースの作業用ワンタッチブランケット。
この暖かさ一度付けたら外せない。
軍手や園芸バサミも楽々はいる大きめポケットDカン付きでカギなどを掛けられます。
リングなので着脱簡単!良く動く場合、ひもで縛って落下防止!

用途倉庫や農業、冬場の作業の防寒にブラック種別エプロン材質(表生地・裏生地・ポケット)ポリエステル100%、(リング)ポリプロピレン、(Dカン)ポリアセタール寸法(mm)約840×680内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30650646L07100
3,200
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30650646
2023-02-17
用途: 金属加工の加工、組付け時

ワンタッチで取り付けができるので、簡単でいいです。
座り仕事に特に重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
1が参考にしています
2022-07-27

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする