激吸着ドアチャイム

激吸着ドアチャイム - シナジー激吸着ドアチャイム - シナジー
(4件のレビュー)

取付簡単!ガラス、凸凹面のドアにもピッタリ吸着
密着ジェル+圧搾レバーの激吸着吸盤式のドアチャイム。
鉄製のドアはもちろんアルミ、ガラス面にも補助版なしで取りつけられます。
これまでの吸盤では、はずれやすかった凸凹のある玄関ドアにもしっかり吸着。
吸盤式なので、ズレにくく、外れにくく、キズも付きにくい。
爽やかな音色で来客を知らせます。
防犯にも役立ちます。

用途吸盤式のドアチャイムとして材質ABS樹脂、スチール、熱可塑性ポリウレタン、ウレタン系エラストマー寸法(mm)約175×70×65直径(Φmm)約62(吸盤)本体質量(g)約145内容量1個
注意
※取付られない所:無塗装の木製ドアやプリント合板(印刷された紙が貼られているもの)製のドア
※密着ジェルがなじまず、隙間ができる凹凸や溝のあるもの。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30650725GKC-1シルバー
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
30650734GKC-2ブロンズ
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30650734
2021-10-25
用途: 作業員の休憩所

ドアをそっと開けるとほとんど音が鳴らないので、聞こえやすいような近い場所につけないと意味ないと思いました。

1が参考にしています
対象商品 : 30650734
2018-01-20
用途: 店頭のチャイム
ヨシオカ合同会社

想定通り機能するか半信半疑で注文しましたが
結果満足しております。

1が参考にしています
対象商品 : 30650734
2020-03-23
用途: お店のドア
ふく福そばいち飲食業

音が小さすぎて、聞こえない!
小さな場所ならいいですが、当店では、
不満でした。

対象商品 : 30650734
2018-11-16
用途: 強力につきます
アトリエ チェリッシュ教育・研究機関

ドアに強力についた点は★x5ですが、
音が小さいというのか、優しすぎます。
もう少し迫力のある音のものだったら
★x5にしたのに、残念です・・・

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする