京壁なおし

京壁なおし - フジワラ化学京壁なおし - フジワラ化学京壁なおし - フジワラ化学京壁なおし - フジワラ化学京壁なおし - フジワラ化学京壁なおし - フジワラ化学京壁なおし - フジワラ化学京壁なおし - フジワラ化学
(3件のレビュー)

京壁・じゅらく壁の風合いを損なわずに塗り替えができます。
天然の珪藻土を主成分とした、人にやさしい塗料タイプの壁材です。
揮発性有機化合物(シンナー)を使用しない水性タイプです。
センイ壁やジュラク壁の上にも、ローラーで塗ることができます。コテ刷毛、刷毛でも塗れます。
調湿・脱臭効果があり、快適なお部屋づくりにおすすめです。

不適合
外壁や風呂場内部など、湿気が多く、水が掛かる場所
高温になったり、炎が発生する場所
ビニール板、ガラス、金属など、水を吸わない下地
用途内装壁用(風呂場を除く)材質アクリルエマルション、珪藻土、他タイプ水性・塗料適合材砂壁、せんい壁、じゅらく壁、などの古壁、合板、中塗土、石こうボード、しっくい、ビニール壁紙、コンクリート、モルタル。塗布方法ローラー(中毛)乾燥時間(時間)1回目:約2時間、2回目:約12時間(20℃)危険物の類別非危険物乾燥時間1回目:2時間、2回目:12時間(20℃)塗回数2回
注意
※塗ることのできる下地:京壁・じゅらく壁・砂壁・せんい壁などの和風壁塗り替え専用の補修材です。
※アクドメール(下塗り剤)を塗って、よく乾燥させてから塗ってください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
使用の目安
正味質量(g)
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30650865-1袋(1.5kg)浅黄1.53~4m21500gW170mm×H280mm×D80mm
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
30650874-1袋(1.5kg)黄土1.53~4m21500gW170mm×H280mm×D80mm
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
30650883-1袋(1.5kg)松葉1.53~4m21500gW170mm×H280mm×D80mm
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
30650892-1袋(1.5kg)若葉1.53~4m21500gW170mm×H280mm×D80mm
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
30650908-1袋(10kg)浅黄1020~25m210kgW290mm×H280mm×D290mm
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
30650917-1袋(10kg)黄土1020~25m210kgW290mm×H280mm×D290mm
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
30650926-1袋(10kg)松葉1020~25m210kgW290mm×H280mm×D290mm
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
30650935-1袋(10kg)若葉1020~25m210kgW290mm×H280mm×D290mm
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30650883
2021-04-24
用途: 京壁の上塗り
建設業・工事業

とても塗りやすく、初めてで技術がない私なのに、
驚くほどみごとに仕上がりました。
シーラーだけはしっかりと2度塗りしました。
部屋が生き返ります。

2が参考にしています
対象商品 : 30650874
2020-05-20
用途: 京壁の化粧直し
不動産業

使い勝手もよく大変満足。ただし、思っていたより色合いが気になる。
色調整のできる物があると!!

1が参考にしています
対象商品 : 30650874
2020-02-18
用途: 壁の塗装

地震による補修後の色むらが気になっていましたが、簡単に修復できました。ローラーが使えるのがいいですね。ただ、粘度の調整がちょっと難しい感じがします。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする