フジワラ化学
深穴なおし
深い穴もこれで1発なおし!。
水と混ぜて使用します。
2時間後には、新しい壁材が塗れます。
不適合
外壁や風呂場内部など、湿気が多く、水が掛かる場所
高温になったり、炎が発生する場所
ビニール板、ガラス、金属など、水を吸わない下地
用途
壁にできた深穴充填用のパテ材
硬化時間(時間)
1.5~2
質量(kg)
1
正味質量(g)
1kg
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
W230mm×H30mm×D320mm
乾燥時間(時間)
約1.5~2時間
危険物の類別
非危険物
内容量
1袋(1kg)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30650996
-
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください