家庭化学
速乾抗菌セメント
耐水性・防水性に優れています。
抗菌剤入りでカビがはえにくい。
用途
カビが発生しやすい水廻りの補修、タイルの目地等
色
ホワイト
特性
耐水性、防水性
仕様
砂入りセメント
成分
ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂
材質
ポルトランドセメント、骨材、アクリル系樹脂
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
200×230×25
硬化時間(時間)
10
危険物の類別
非危険物
施工面積
10mm厚約300×300mm
適応下地
モルタル、コンクリート面
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30651118
-
1袋(1.5kg)
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
翌々日出荷
返品不可
29031259
-
1箱(1.5kg×6袋)
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください