曜日別特売

セメント離型剤

セメント離型剤 - 家庭化学
(5件のレビュー)

型枠汚れが少なく美しい仕上がりを実現します。

用途木型・金型・二次製品型枠・合板等の離型仕様鉱物油系離型剤成分鉱物油、界面活性剤材質鉱物油、界面活性剤乳白色寸法(Φ×高さH)(mm)75×180危険物の類別非危険物施工面積1m2当り30~50mL使用適応下地木型、金型、二次製品型枠、合板など
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30651136-1個(500mL)
オープン
559
615(税込)
当日出荷
29030638-1箱(500mL×6個)
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-09
用途: パネコートで作った、型枠に使用。

2度目の型枠使用だったので、使いました。きれいに離型できました。

2025-08-20
用途: セメント施工
建設業・工事業

成形型枠に塗布して使用していますが、剥離性には満足しています。今後も継続して使いたいと感じています。

対象商品 : 30651136
2024-04-14
用途: 養生テープ面に塗布

タイル張りの階段を一時的にフラット化するためのモルタルの型取りに使いました。タイルを汚したくないので養生テープを張りめぐらせ、その上に離型剤を筆塗してモルタルを流し込みました。養生テープ上とはいえ離型剤の有る無しでは型取り後のモルタルの剥がしやすさは雲泥の差ですね。

対象商品 : 30651136
2024-02-10
用途: コンクリート打設工事に使用
建設業・工事業

値段相当です。普通に使えます。何の問題もありません。

対象商品 : 30651136
2019-06-05
用途: 生コンの剥離作業
運輸・通信業

とても簡単に剥がれました。
また買って使用したいです。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

滑走剤スプレー/離型剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする