曜日別特売

シーリング用 テープ付きアメゴム - 究極の一品 -

シーリング用 テープ付きアメゴム - 究極の一品 - - 相模カラーフォームシーリング用 テープ付きアメゴム - 究極の一品 - - 相模カラーフォームシーリング用 テープ付きアメゴム - 究極の一品 - - 相模カラーフォーム
(3件のレビュー)

類をみない耐久性:アメゴムの採用により、ゴムの耐久性が上がりました。
作業効率の向上:ゴムの交換頻度が少なくなり、作業効率が上がります。

寸法(mm)1×50×500アメゴム内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30651608-
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30651608
2025-10-05
用途: シーリングヘラ作成
渋谷塗装建設業・工事業

スポンジと合わせて、自作する時によく使っています。1度作ればしばらく持ちます。

対象商品 : 30651608
2021-12-16
用途: 塗装作業前のコーキングに
建設業・工事業

少し厚みが薄いが価格が安いので仕方ないかと。
もう少し耐久性がほしい

対象商品 : 30651608
2020-05-20
用途: シーリング
NEXTEX建設業・工事業

ヘラに貼り付けるには、薄すぎるので、せめて2.3ミリの厚みが欲しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする