曜日別特売

マーキークリア ブリスターパック

マーキークリア ブリスターパック - 大一鋼業
(1件のレビュー)

G型リング付のネームホルダー。リングの先端が曲がってる為、鍵が入れやすく爪を傷つけることがありません。また、ポケットに入れても衣類を傷めることもありません。

用途自転車の鍵、ロッカーの鍵、家の鍵、倉庫の鍵等6色セット内容アソート6色(赤・紫・橙・緑・青・白)材質リング:鉄・ニッケルメッキ、本体:P.P.質量(g)31内容量1パック(6個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30651714-
オープン
209
230(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-18
用途: 会社用
製造業

鍵を付けるところが使いやすいです。指も痛くならず記入するところも開けやすいです。値段も安いので。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする