大一鋼業
マーキーストラップ
脱着パーツの付いたナイロン製のベルトです。
軽く、強度もあるため防犯アイテムなどにもお使いいただけます。
用途
自転車の鍵、ロッカーの鍵、家の鍵、倉庫の鍵等
材質
ベルト:ナイロン、パックル:PP、リング:鉄/ニッケルメッキ
質量(g)
26
内容量
1個
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30651802
MS-1
ブルー
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
30651827
MS-4
グリーン
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
翌々日出荷
返品不可
30651836
MS-5
ブラック
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
翌々日出荷
返品不可
30651818
MS-2
ピンク
¥
480
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください