曜日別特売

スッポンフック お買得パック

スッポンフック お買得パック - 大一鋼業スッポンフック お買得パック - 大一鋼業スッポンフック お買得パック - 大一鋼業スッポンフック お買得パック - 大一鋼業スッポンフック お買得パック - 大一鋼業スッポンフック お買得パック - 大一鋼業
(3件のレビュー)

裏面のホットメルトを加熱し、壁面に接着するタイプのフック。
モルタル、ブロック、コンクリートなどの外壁に多く使われている素材に最適なホットメルトタイプのフック。

用途屋外での物掛け耐荷重(kg)5タイプ接着内容量1パック(12個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
耐荷重(kg)
材質
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30651863-5ホワイトスチロール樹脂71
オープン
499
549(税込)
当日出荷
30651872-5シルバーステンレス131
オープン
869
956(税込)
当日出荷
30651888-5ホワイトスチロール樹脂、ステンレス83
1,300
949
1,044(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30651863
2024-06-09
用途: サンシェードの留め具として使用
農・林・水産業

窓の外に取り付けるサンシェードの留め具として使用しました。
外壁に穴を開けるのはダメだし、強力な接着力のあるフックを検討した結果、このフックにたどり着きました。
熱着なので、時間が経っても剥がれなく、接着力も抜群で、満足しています。

対象商品 : 30651872
2019-07-18
用途: 水回り、屋外でのフックとして。

樹脂製のスッポンフックでは、特に気になりませんでしたが、金属ゆえに、ゆっくり加熱していると急激に温度が上昇し、手元まで火傷するほど熱くなる為、素手の使用は危険です。商品の袋には、素手で使用しているイラストがあり、誤解を招くような説明で、また、高温になるなどの説明も明記されていません。購入される方は十分に注意してください。

3が参考にしています
対象商品 : 30651863
2018-06-29
用途: 烏ネットの設置
昭和住宅株式会社

消耗品としては手頃
また、一袋単位で業者さんが
少なくとも通販では他に見つからなかった

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

フック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする