大一鋼業
マーキー・ギア ステンレスワイヤータイプ
伸縮タイプのステンレスワイヤー式コードリール。リール収納時、鍵の重さで垂れないロック機能付き。
用途
自転車の鍵、ロッカーの鍵、家の鍵、倉庫の鍵等
色
ブラック
材質
本体:ポリカーボネイト、ワイヤー:ステンレス
質量(g)
93
チェーン長(mm)
110
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30651958
MG-13
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください