大一鋼業
マーキー・ギア カバン・胸ポケット用
ポケットやカバンなど、受け手の生地が薄い場所用のクリップです。
用途
自転車の鍵、ロッカーの鍵、家の鍵、倉庫の鍵等
色
シルバー
材質
本体:真鍮ニッケルメッキ、ホルダー:真鍮ニッケルメッキ
質量(g)
24
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30651967
MG-4
¥
600
¥
469
¥
516
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください