曜日別特売

マーキー・ギア ベルト用

マーキー・ギア ベルト用 - 大一鋼業
(2件のレビュー)

ベルト用の脱着式アタッチメント。

用途自転車の鍵、ロッカーの鍵、家の鍵、倉庫の鍵等シルバー材質本体:ステンレス、フック:鉄/ニッケルメッキ質量(g)28内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30651976MG-5
850
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-21
用途: 現場用・スケール取付

スケール取付確実に固定できる、安心感があります
スケール専用の金物は全体がごつくかさばる
コンパクトな取付金物をさがしていました

対象商品 : 30651976
2021-08-18
用途: 作業のときに

探してました。
ベルトに取り付け、物をぶら下げるとき非常に便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする