大一鋼業
マーキー・ギア 伸縮タイプ
ステンレスチェーン式コードリール。
耐摩耗性に優れたコードリールで、腰に付けたまま鍵を使用できます。
用途
自転車の鍵、ロッカーの鍵、家の鍵、倉庫の鍵等
材質
本体:スチール、チェーン:ステンレス
内容量
1個
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
質量(g)
コード長さ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30652003
MG-9
シルバー
63
60
¥
2,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
30652012
MG-10
ブラック
63
60
¥
2,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
30652028
MG-11
シルバー
76
120
¥
3,200
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください