曜日別特売

マーキー・ギア Wリング

マーキー・ギア Wリング - 大一鋼業マーキー・ギア Wリング - 大一鋼業マーキー・ギア Wリング - 大一鋼業

用途の広い、二重リングのパック品。

用途手芸、キーホルダーの連結等シルバー材質ステンレス繰り返し・詰め替え対応
注意
※メーカー直送商品は、お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。ご注文後のキャンセルはお受けしかねます。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
サイズ
質量(g)
内径(Φmm)
線径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30652046MP-021パック(8個)15171.019
180
139
153(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月6日
30652055MP-031パック(10個)108.60.710
180
139
153(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリップ/リング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする