大一鋼業
マーキー・ギア ケブラータイプ
ケブラー式コードリール。
耐摩耗性に優れたコードリールで、装着部がカラビナになっており、色々な場所に着けて使えます。
用途
自転車の鍵、ロッカーの鍵、家の鍵、倉庫の鍵等
色
ブラック
材質
本体:ポリカーボネイト、ワイヤー:ケブラー
質量(g)
81
コード長さ(cm)
120
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30652222
MG-15
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください