大一鋼業
マーキー・ギア カラビナフック
軽量で頑丈なアルミ製カラビナで、アウトドアをはじめ、様々な場面でご使用いただけます。
用途
自転車の鍵、ロッカーの鍵、家の鍵、倉庫の鍵等
色
ブラック
材質
本体:アルミニウム、リング:鉄
質量(g)
19
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30652238
MG-16
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください