大一鋼業
マーキー・ギア ケブラータイプ
ケブラーは耐摩耗性に特に優れたコードリールで、腰に付けたまま鍵を使用できます。
用途
自転車の鍵、ロッカーの鍵、家の鍵、倉庫の鍵等
色
ブラック
材質
本体:スチール、ワイヤー:ケブラー
質量(g)
72
コード長さ(cm)
120
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30652335
MG-18
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください