大一鋼業
シートフック シングル
フックと一体になっているシート!シートの剥離しをはがし、壁面に押し付け壁面とシートの空気を抜いてピタッと密着させます。
用途
鏡面での物掛け
耐荷重(kg)
5
色
ホワイト
材質
フック:ABS樹脂、金属部:ステンレス、フィルム:塩化ビニル樹脂
質量(g)
44
内容量
1パック(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30652432
sheet-1
5
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください