粘着ラバー ブル・タック

粘着ラバー ブル・タック - 長光粘着ラバー ブル・タック - 長光
(4件のレビュー)

今までにない新感覚粘着素材「ブル・タック」!スティック状シールで切り離すことができ、携帯に便利!!
凹凸面にもピッタリくっつき、汚れ・キズを残さない!しかも繰り返し使えるので経済的!
メモ・ポスター・写真等の貼り付けに、置物類の転倒防止など地震対策に、両面テープや画鋲マグネットが使用できない場所に
ポスターなどの掲示物はもちろん小物の飾り付けにも大活躍!
今までテープやピンでは難しかった凹凸面やコンクリート面にもOK!子供にも安心!
「ブル・タック」はオーストラリアで、古くから根強い人気を持つ信頼性のある製品ですので、安心してご使用いただけます

用途
ポスター・スケジュール表・メモ・写真などの貼り付け
置物のすべり止め、ペンやデスク小物の固定
インテリア小物の装飾やお店のディスプレイ
キーボードやマウスなどの細かい部分のホコリ・ゴミ取り
両面テープや画鋲・マグネットが使用できない所に
材質ブチル系ゴム寸法(mm)105×50×4質量(g)約45内容量1パック(45g)
注意
※砂壁、はがれやすい塗装面、壁紙など表面の弱い材質には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30652606-
680
589
648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30652606
2020-08-14
用途: 製造業、インサート部品の(固定)仮止め、位置決めに使用。
製造業

近くのホームセンターなどでは売っていないし、
あったとしても梱包されている箱が薄っぺらくて
小さくて、見つけにくいと思う。
梱包されている箱の絵も製品名も遠目に見たら何に使うものかわかりにくい。
店員さんに粘着ラバーブルタックって言っても伝わらない。

対象商品 : 30652606
2019-10-31
用途: 展示作業
建設業・工事業

壁面に傷をつけずに固定出来る為、展示作業に重宝しています。
何度も使用できるので、助かります。

対象商品 : 30652606
2019-06-20
用途: 機械のメンテ
製造業

粘着力が程よく、使いやすいです。
はがれにくく、手触りもちょうどよい

対象商品 : 30652606
2018-04-27
用途: ガラス棒などの一時固定
教育・研究機関

ガラス棒など一時固定しにくいものを設置するのに使用しています。何度もつけたり、はがしたりでき便利です。頻用するので、もう少し価格が安いといいのですが。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

フック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする