東山工業
しみヌキクリーン
うっかり汚れにたたいて落す!
あっというときの応急しみぬきに!
ハケタイプ、携帯サイズで持ち運びラクラク!
お肌にやさしい弱アルカリ性です。
用途
小さな衣類のシミ・汚れに
泥はね、醤油、ソース、味噌汁、マヨネーズ、ケチャップ、チョコレート、コーヒー、紅茶、血液、口紅など様々な汚れの応急処置に
商品タイプ
本体
液性
弱アルカリ性
成分
純石鹸分(脂肪酸ナトリウム)2%
セット内容
本体5g+スペア5g
ペン先
ハケタイプ
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30652615
P-5ml+5ml
¥
600
¥
589
¥
648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください