目地クリーン

目地クリーン - 東山工業
(2件のレビュー)

塗るだけで白くなる!
目地の汚れ、見逃していませんか!
ペンタイプなので使いやすく、簡単に目地を白くします。
角型ペン先で、2~5mm幅の目地に沿って塗ることができます。
インキには防カビ剤が配合されており、カビ予防にもなります。
キシレンフリーのアルコールタイプなので、嫌なニオイがしません。

用途キッチン、浴室、トイレの目地汚れに付属品ミニクリーナー成分油性顔料インキペン先2~5mm幅危険物の類別非危険物内容量1本(8g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30652624P-8g
オープン
779
857(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30652624
2019-05-30
用途: 洗面台のタイル目地
俊光製造業

本当の事を書いても良いですか?目地クリーンを使って思ったことは部分的な個所の補修するのは良いと思いますが全体的に使う目的なら不向きかと思います。1.5X2.5Mの目地を補修しましたが3/1程度の量となり結局タイルをマスキングして白いペンキを塗りました。ただ、目地クリーンの中に防カビ材が入ってるので効果に期待したいですね!

2が参考にしています
対象商品 : 30652624
2018-12-20
用途: 台所のタイルの目地

漂白剤でも落ちない長年の黄変がキレイに白くなりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする