曜日別特売

アクアフォーム 1液性ハンドタイプ

アクアフォーム 1液性ハンドタイプ - 日本アクアアクアフォーム 1液性ハンドタイプ - 日本アクア
(2件のレビュー)

発泡ウレタンを手軽にダイレクト施工!
ノズル吐出、ガン吐出両用デュアル吐出方式。
あらゆる断熱材施工の断熱補助に最適です。
複雑な凹凸部や細かな隙間充填も可能です。
異種材料の接着や固定に使用できます。

用途
配管周り、コンセント周り、サッシ周りに。
断熱・気密・結露防止・充填・造形・接着・保温保冷・固定・防音・補強・浮力保持などの用途にお使いいただけます。
ガスの種類LPG+DME(ノンフロン)主成分ジフェニルメタンジイソシアネート発泡体積(L)約40~50危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量470mL硬化時間40分程で内部硬化(完全硬化は24時間後)危険物の性状非水溶性内容量1本(750mL)
注意
※保管は缶を立てた状態で水気がなく涼しい所で保管して、直射日光の当たる場所や車内など高湿になるところには置くことのないようご注意ください。
※一度吐出使用した缶は長持ちしないため、なるべく早期に使い切るようにご活用ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30652703AQT-001クリーム
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
30652728AQT-003ピンク
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
30652712AQT-002グリーン
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30652703
2019-11-27
用途: 気密住宅の施工
跡治建築建設業・工事業

硬質ウレタンを、探していたので良かったです。また使いたいです

対象商品 : 30652728
2018-12-23
用途: 補修
電気・ガス・熱供給・水道業

付属品のノズルを使用しました。多少使いづらさは感じましたが普通に使う分には問題ないかと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

一液型発砲ウレタン(ガンタイプ)の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/311/
2023-03-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

一液型発砲ウレタン(ストロータイプ)の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/310/
1が参考にしています
2023-03-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

発泡ウレタン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする