タックフィット 電子レンジ・オーブンレンジ用

タックフィット 電子レンジ・オーブンレンジ用 - 北川工業タックフィット 電子レンジ・オーブンレンジ用 - 北川工業タックフィット 電子レンジ・オーブンレンジ用 - 北川工業
(1件のレビュー)

電子レンジ・オーブンレンジの脚に貼り付けるだけで転倒・落下軽減防止効果が得られます。
「タックフィット」+受け皿+「タックフィット」サンドイッチ構造で振動を吸収し、強力に固定します。
自己粘着性の為、はがした跡も粘着残りがありません。
粘着部分が汚れても、中性洗剤や水で洗ってよく乾かせば、繰り返し使用できます。

用途電子レンジ/プリンター/家具の脚種別耐震マット材質本体:ポリプロピレン、粘着部:スチレン系ポリマーブラック耐荷重(kg)20(目安)サイズ(mm)55×13×55内容量1セット(4個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30652737TF-5550-D
オープン
2,098
2,308(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30652737
2023-10-09
用途: 冷蔵庫の上に電子レンジを置いて
教育・研究機関

ものすごい粘着力です。何度か引っ越しをしてそのたびに外すことになりましたが、「なかなか外れない」と業者の人が苦笑いするほどでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする