タックフィット ガードテープ

タックフィット ガードテープ - 北川工業タックフィット ガードテープ - 北川工業タックフィット ガードテープ - 北川工業
(2件のレビュー)

貼るだけで簡単に取り付けできます。
書籍棚等の手前に貼ることにより、落下・ズレ防止の落下軽減効果。(繰り返し使用可能)
吸着面はノリ残りしない加工。

用途本・ファイル・の落下軽減・小物の仮固定・ズレ防止に!種別耐震マット材質アクリル系発泡ホワイトテープ幅(mm)40テープ長さ(m)2.5内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30652773TF-GT0425-W
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30652773
2024-09-10
用途: 本箱やCDの整理
医療・福祉・介護関連業

簡単に貼れて本やCDのずれの防止になります
ブックエンドと併用すると安心します
気軽に使えるので良かったです

対象商品 : 30652773
2022-04-04
用途: 地震対策に

地震対策に購入しました。棚の端に貼りましたが、スリップせず安心感が増しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする