曜日別特売

ノンスリップフェルト

ノンスリップフェルト - 北川工業ノンスリップフェルト - 北川工業ノンスリップフェルト - 北川工業ノンスリップフェルト - 北川工業
(4件のレビュー)

滑り止め。
貼るだけの簡単取付。
床暖房対応

用途家具/テーブル/OA機器/置物/小物(軽量物用)の脚材質特殊フェルト厚さ(mm)1
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30652816NF-1473-BK1枚137×73ブラック
オープン
579
637(税込)
当日出荷
30652825NF-2525-BK1セット(8個)25×25ブラック
オープン
569
626(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月10日
30652834NF-28-BK1セット(8個)Φ28ブラック
オープン
569
626(税込)
当日出荷
30652843NF-A4-BE1枚210×300ベージュ
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30652816
2022-12-28
用途: 無垢の天板を脚に載せるタイプのダイニングテーブルに、天板のずれ防止のため使用
卸売・小売業

色移りしない点と厚さ1ミリという点が今回、好都合でした。ただひとつ台紙裏面が書き込みできない紙だったため、●型を切るのに苦労しました。
できれば、IF-1470のような書き込みできる台紙が望ましいです。

対象商品 : 30652816
2022-04-25
用途: マッサージチェアーが動くので
社会福祉法人根木内福祉会医療・福祉・介護関連業

こんなんで止まるもんか?と半信半疑でしたが使ってみてびっくり。
ツルツル滑るフローリングの床でもビタどまり。

対象商品 : 30652843
2019-10-08
用途: 家具の地震対策で取り付けた天井突っ張り板の天井との接触面に、傷防止のために貼りました。
サービス業

普通のフェルトは滑りますが、こちらは滑りません。
同じメーカのゴムのイボイボ付きの滑り止めフェルトも持っていますが、
こちらの方が滑らないと思います。
厚みが1mmくらいで普通のフェルトより薄いところも気に入っています。
いい買い物ができて良かったです。

対象商品 : 30652843
2019-05-08
用途: フローリング部屋のベッドの固定
サービス業

ワックス処理したフローリングに木製枠のベッドを置くとどうしてもずれやすく、かつフローリングへの傷やダメージが気になりますが、この商品を適当な幅に切ってベッドの枠に張って使用するだけで、全く滑りやずれがなくなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする