北川工業
屋内用すべり止め安定シート アンティ
地震対策にもおすすめ!
テーブルクロスなどの装飾用にも最適!
用途
玄関マット・キッチンマット・バスマットなどのすべり止めに!
種別
ノンスリップマット
材質
EVA
厚さ(mm)
0.5~0.8
寸法(mm)
480×800
色
クリアー
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30652877
AT-80CL
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください