フェルトキーパー

フェルトキーパー - 北川工業フェルトキーパー - 北川工業フェルトキーパー - 北川工業フェルトキーパー - 北川工業フェルトキーパー - 北川工業フェルトキーパー - 北川工業フェルトキーパー - 北川工業
(3件のレビュー)

適度なスベリトとキズ・音防止
打ち込むだけで簡単取付
耐久性にすぐれています。
床暖暖房対応。

用途木製のイス脚、木製のテーブル脚材質樹脂:PE、フェルト:ポリエステル、金具:スチールベージュ内容量1セット(4個)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30652886FK-19円形
オープン
499
549(税込)
当日出荷
30652895FK-22円形
オープン
499
549(税込)
当日出荷
30652904FK-25円形
オープン
499
549(税込)
翌々日出荷
30652913FK-28円形
オープン
499
549(税込)
当日出荷
30652922FK-32円形
オープン
619
681(税込)
翌々日出荷
返品不可
30652938FK-3516楕円形
オープン
619
681(税込)
翌々日出荷
返品不可
30652947FK-4519楕円形
オープン
679
747(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30652913
2022-05-22
用途: 床のキズ防止
建設業・工事業

簡単に椅子の足にしっかりと装着でき、フローリングを保護することができました。

対象商品 : 30652886
2017-11-23
用途: 床のキズ防止

椅子の脚に打ち付けタイプなので、剥がれたりズレたりしません。

対象商品 : 30652895
2016-12-09
用途: 椅子使用時の足裏に使用
建設業・工事業

以前から使用していたものが古くなりましたので交換のため購入しました。傷防止の必需品です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする