曜日別特売

イスゴム 平置

イスゴム 平置 - WAKI(和気産業)イスゴム 平置 - WAKI(和気産業)イスゴム 平置 - WAKI(和気産業)イスゴム 平置 - WAKI(和気産業)イスゴム 平置 - WAKI(和気産業)イスゴム 平置 - WAKI(和気産業)イスゴム 平置 - WAKI(和気産業)イスゴム 平置 - WAKI(和気産業)
(2件のレビュー)

耐摩耗性に優れ、変形・風化・色移りしにくい
エラストマー樹脂製です。

用途
ピアノ、テーブル、楽器等の脚用。
キャスター止め、スベリ止めに
材質本体:エラストマー樹脂内容量1個
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
適合寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30654234GK-171丸型40
オープン
179
197(税込)
当日出荷
30654243GK-172丸型50
オープン
299
329(税込)
当日出荷
30654252GK-173丸型65
オープン
569
626(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月19日
30654268GK-261丸型40
オープン
179
197(税込)
翌々日出荷
返品不可
30654277GK-262丸型50
オープン
299
329(税込)
翌々日出荷
返品不可
30654286GK-263丸型65
オープン
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
30654295GK-264丸型薄茶40
オープン
179
197(税込)
翌々日出荷
返品不可
30654304GK-265丸型薄茶50
オープン
299
329(税込)
翌々日出荷
返品不可
30654313GK-266丸型薄茶65
オープン
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
30654322GK-341角型65
オープン
469
516(税込)
翌々日出荷
返品不可
30654338GK-342角型80
オープン
499
549(税込)
翌々日出荷
返品不可
30654347GK-343角型95
オープン
559
615(税込)
当日出荷
30654356GK-345角型65
オープン
469
516(税込)
翌々日出荷
返品不可
30654365GK-346角型80
オープン
499
549(税込)
翌々日出荷
返品不可
30654374GK-347角型95
オープン
559
615(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30654234
2019-08-18
用途: 什器、ソファのクッション材。
自動車・二輪車・自転車関連業

質感もよく、クッションフロアのキズや凹み防止になります。

対象商品 : 30654295
2018-09-17
用途: ソファーの足ゴムとして使用。
医療・福祉・介護関連業

粘着テープの張り付けるタイプの足ゴムだと徐々にずれてはがれてしまうので今回このイスゴムを使用しました。
まだ、使い始めたばかりですが、ソファーの足にフィットしていい感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィスインテリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする