WAKI(和気産業)
フェルトシート フリーサイズ
貼る場所の大きさに合わせて自由にカットできます。
フローリング床ですべりやすいポリエステルのフェルトです。
イス等を動かすときのキズや衝撃音を防ぎます。
粘着タイプで簡単に貼ることができます。
用途
テーブルやイスの脚に
オーディオなどの下に
花瓶など小物の下に
形状
シート
材質
特殊硬質フェルト
内容量
1袋(2枚)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
厚さ×横×縦(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30654627
FU-634
薄茶
2×100×120
¥
400
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
30654636
FU-1001
茶
2×70×140
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
翌々日出荷
返品不可
30654645
FU-1002
濃茶
2×70×140
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
30654654
FU-1003
薄茶
2×70×140
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください