WAKI(和気産業)
すべり止めフェルト フリーサイズ
貼る場所の大きさに合わせて自由にカットできます。
フェルトに特殊加工をしたソフトな素材です。
家具や家電製品のすべりやキズを防止します。
粘着タイプで簡単に貼ることができます。
用途
固定したい家具の脚に
オーディオなどの下に
花瓶などの小物の下に
形状
シート
材質
表面:EVA樹脂被膜、フェルト:ポリエステル100%
色
黒
厚さ×横×縦(mm)
2×100×120
内容量
1袋(1枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30654776
FS-803
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください