エンペックス気象計
MONO 温度計・湿度計
(1件のレビュー)
新しいライフスタイルにマッチした
シンプルで気品ある温度計・湿度計シリーズ
温度表示方式
アナログ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体寸法(mm)
質量(g)
材質(外枠)
設置方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30094688
MN-4811
約105×102×20
約90
アクリル・PS樹脂
置・掛兼用
¥
2,000
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
30094697
MN-4812
約105×102×20
約90(箱含む)
アクリル・PS樹脂
置・掛兼用
¥
2,000
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
30094706
MN-4821
約88×88×35
約165(箱含む)
天然木
置兼用
¥
4,000
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
30094715
MN-4822
約88×88×35
約165(箱含む)
天然木
置兼用
¥
4,000
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
30094724
MN-4830
約88×170×35
約300(箱含む)
天然木
置兼用
¥
4,000
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
30094733
MN-4831
約160×160×28
約300(箱含む)
ABS樹脂・ガラス
置・掛兼用
¥
3,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
30094742
MN-4832
約160×160×28
約300(箱含む)
ABS樹脂・ガラス
置・掛兼用
¥
3,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください