エンペックス気象計
MONO 温度計・時計・湿度計
新しいライフスタイルにマッチした
シンプルで気品ある温度計・湿度計シリーズ
質量(g)
約530(箱含む)
電源
不要
本体寸法(mm)
約122×292×38
精度
温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温)
温度測定範囲(℃)
-30~50
湿度測定範囲(%)
0~100
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
292×38×122
設置方法
置き掛け兼用
設置方式
置・掛兼用
材質(外枠)
ABS樹脂・ガラス
温度表示方式
アナログ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30094758
MN-4841
¥
8,000
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください