エンペックス気象計
エスパス温・湿度計
快適な生活は、正確な温度・湿度計から。
質量(g)
約210(箱含む)
電源
不要
精度
温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温)
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)
約162×29
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
162×29×162
設置方法
壁掛け
設置方式
掛兼用
材質(外枠)
PS樹脂
温度表示方式
アナログ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
温度測定範囲(℃)
湿度測定範囲(%)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30094794
TM-2331
-30~50
10~90
¥
3,000
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月18日
30094803
TM-2332
0~40
20~90
¥
3,000
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください