エンペックス気象計
寒暖計(木製)
シンプルで使いやすい木製寒暖計。
ウス型でスッキリサイズのデザイン。
用途
ご家庭・学校・オフィス・病院に。
材質
天然木
全長(mm)
250
質量(g)
約100(箱含む)
本体寸法(mm)
約250×45×10
設置方式
壁掛け
材質(外枠)
天然木
温度表示方式
棒状目盛
RoHS指令(10物質対応)
対応
温度計の種類
棒状温度計
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30094837
TG-6551
¥
700
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください