曜日別特売

クイックサーモ

クイックサーモ - エンペックス気象計クイックサーモ - エンペックス気象計
(1件のレビュー)

数字が大きくはっきり見える強化レンズカバー(防滴・防塵構造)
正しい数字がすぐわかる高感度センサ。
便利なクリップ付ホルダーケース

材質ステンレス質量(g)約25(箱含む)精度±1℃(-10~40℃)寸法(Φmm)(表示部)約26、(センサープローブ)4×125材質(ケース)ステンレス、ABS精度(℃)±1(-20~+40)設置方式ハンディタイプ温度表示方式アナログRoHS指令(10物質対応)対応特性防滴・防塵内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
測定範囲(℃)
温度測定範囲(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30094846TD-8241ホワイト-40~+70-40~70
1,800
1,398
1,538(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月2日
30094855TD-8256ブルー-10~+100-10~100
1,800
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30094855
2020-11-23
用途: 発酵温度の確認
その他業種

鶏の飼料を発酵させるときの温度確認で使っています。
小さくてとても使い勝手が良く、反応も思ったより早くて嬉しいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする