エンペックス気象計
くらしのメモリー温度計
全長(mm)
295
質量(g)
約120(箱含む)
本体寸法(mm)
約295×77×18
設置方式
掛兼用
材質(外枠)
PS樹脂
温度表示方式
棒状目盛
RoHS指令(10物質対応)
対応
温度計の種類
棒状温度計
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30094864
TG-6631
¥
1,000
¥
849
¥
934
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください